{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 6,9 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | FS | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 23,7 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 34 mm | |
Kokonaispituus L | 74 mm | |
varren ⌀ Ds | 6,9 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,07 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113020 6,9 | |
EAN / GTIN | 4045197002471 | |
Valmistajan numero | 113020 6,9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lyhytpora HSS-E FS 6,9 mm
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
8,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
7,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Kokonaispituus L | 74 | 109 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Lastuava aine | HSS E | HSS E |
Kärkikulma | 135 | 135 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 23,7 | 58,7 |