Korte boor HSS-E FS 15,5 mm

Tuote nro.: 113020 15,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 Stuk
    € 56,64 / Stuk
  • alkaen 5 Stuk
    € 47,20 / Stuk
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 1897
  • tyyppi: FS
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 135

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 15,5 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine HSS E
    Standardi DIN 1897
    tyyppi FS
    Toleranssi, nimellis-⌀ h8
    Kärkikulma 135 astetta
    Nousukulma 38 astetta
    Varsi Lieriövarsi.
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 34,8 mm
    Lastu-urien pituus Lc 58 mm
    Kokonaispituus L 115 mm
    varren ⌀ Ds 15,5 mm
    Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,16 mm/kierr.
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 113020 15,5
    EAN / GTIN 4045197003034
    Valmistajan numero 113020 15,5

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    70
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    45
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    40
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    30
    GG(G)
    K
    25
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Uitvoering:

    Bijzonder robuust en stabiel door versterkte kerndikte.
    Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid.
    Groeven blank, fasen genitreerd.
    Met aanslijping vorm C tot 3,9 mm, vorm S (speciaal) vanaf 4 mm.

    Voordeel:

    Ideaal voor boorwerkzaamheden met een geringe boordiepte (ca. 2 − 4×D) op NC-machines en automaten.

    Advies:

    Maximale boordiepte:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin