{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 333 | |
tyyppi | A | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | |
Upotuskulma | 60 astetta | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Nimellis-⌀ DC | 2 mm | |
Työkappaleen ⌀ | 10 − 20 mm | |
varren ⌀ Ds | 5 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Keskiöporat |
Tuotekoodi | 111000 2 | |
EAN / GTIN | 4045197000149 | |
Valmistajan numero | 111000 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HSS-keskiöpora A, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC k12: 2mm
pyynnöstä
Varastossa
3 647 kappaletta varastossa
5,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 261 kappaletta varastossa
51,52 SEK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 936 kappaletta varastossa
187,22 SEK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
337 kappaletta varastossa
110,06 SEK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 771 kappaletta varastossa
259,32 SEK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
16,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Sisäjäähdytys | ei | nej | nej | nej | nej | nein |
Standardi | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
tyyppi | A | A | A | A | A | A |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | 0,02 mm/v | 0,02 mm/v | 0,02 mm/v | 0,02 mm/U | 0,02 mm/U |
varren ⌀ Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |