{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 333 | |
tyyppi | A | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | |
Upotuskulma | 60 astetta | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Nimellis-⌀ DC | 5 mm | |
Työkappaleen ⌀ | 63 − 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 12,5 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Keskiöporat |
Tuotekoodi | 111000 5 | |
EAN / GTIN | 4045197000187 | |
Valmistajan numero | 111000 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
HSS-keskiöpora A 5 mm
pyynnöstä
Varastossa
917 kappaletta varastossa
15,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 547 kappaletta varastossa
13,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
654 kappaletta varastossa
22,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
23,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
41,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Standardi | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Varren toleranssi | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
varren ⌀ Ds | 12,5 | 12,5 | 12 | 12,5 | 12,5 |