{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 333 | |
tyyppi | A | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | |
Upotuskulma | 60 astetta | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Nimellis-⌀ DC | 4 mm | |
Työkappaleen ⌀ | 40 − 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Kokonaispituus L | 56 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Keskiöporat |
Tuotekoodi | 111000 4 | |
EAN / GTIN | 4045197000170 | |
Valmistajan numero | 111000 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
HSS-keskiöpora A 4 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 605 kappaletta varastossa
9,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 778 kappaletta varastossa
8,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 078 kappaletta varastossa
14,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 177 kappaletta varastossa
18,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman |
Työkappaleen ⌀ | 40 − 63 | 40 − 63 | 40 − 63 | 40–63 |
Upotuskulma | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
varren ⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |