{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 333 | |
tyyppi | A | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | |
Upotuskulma | 60 astetta | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Nimellis-⌀ DC | 2 mm | |
Työkappaleen ⌀ | 15 − 20 mm | |
varren ⌀ Ds | 5 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
s − 0,1 | 4,2 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Keskiöporat |
Tuotekoodi | 111205 2 | |
EAN / GTIN | 4045197853417 | |
Valmistajan numero | 111205 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskiöpora HSS/E A tasopinnalla, TiAlN, Nimellis-⌀ DC k12: 2mm
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
18,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 078 kappaletta varastossa
5,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 843 kappaletta varastossa
4,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
586 kappaletta varastossa
9,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 572 kappaletta varastossa
17,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
331 kappaletta varastossa
10,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 701 kappaletta varastossa
23,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
tyyppi | A | A | A | A | A | A | A |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | 0,02 mm/kierr. | 0,02 mm/kierr. | 0,02 mm/kierr. | 0,02 mm/kierr. | 0,02 mm/kierr. | 0,02 mm/kierr. |
varren ⌀ Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |