{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 333 | |
tyyppi | A | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | |
Upotuskulma | 60 astetta | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Nimellis-⌀ DC | 2,5 mm | |
Työkappaleen ⌀ | 15 − 20 mm | |
varren ⌀ Ds | 6,3 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
s − 0,1 | 5,35 mm | |
Kokonaispituus L | 45 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Keskiöporat |
Tuotekoodi | 111205 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197853431 | |
Valmistajan numero | 111205 2,5 |