Suojakypärä uvex pheos E-WR YELLOW

Tuote nro.: 097808 YELLOW
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
209 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv
  • Kypärän ominaisuudet: Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka; Sähköeristys; Suojaa sulan metallin roiskeilta

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kypärän ominaisuudet Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka; Sähköeristys; Suojaa sulan metallin roiskeilta
Väri YELLOW
Koko 52 cm - 61 cm
Kypärän kuoren materiaali HDPE
Paino 401 g
Standardi DIN EN 397; DIN EN 50365
Leveyden säätö Kiertokiinnitys
kylmyydenkesto ... -30 °C
Hyväksyntä V:hen asti 1000 V AC
Tekstiilin 6-pistekiinnitys kyllä
Pidikkeet lisäosien kiinnitystä varten kyllä
Otsalampun kiinnitys mahdollinen kyllä
Tuotetyyppi Suojakypärä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097808 YELLOW
EAN / GTIN 4031101523675
Valmistajan numero 9770130

Kuvaus

Malli:

Kevyt, urheilullinen suojakypärä suljetulla kuorella (ilman tuuletusta) soveltuu sähköasentajien käyttöön AC 1 000 V saakka. Sovitinjärjestelmän kautta siihen voidaan yhdistää visiiri, kypäräkuulokkeet ja kypärälamppuja. Suojaa sulan metallin roiskeilta (MM). Kylmänkestävyys -30 °C.
  • 6-pistevyönauha
  • 30 mm Euroslot-kiinnitys
  • PU-hikinauha
  • Alasvedetty niskaosa
  • Kiertolukitus

Standardi:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Erittely:

Suojaus metalliroiskeilta (MM) ja kylmänkesto -30 °C.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin