{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | AlphaTec® | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle | |
Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | |
Käsineen koko | 10 | |
EN 374 | Tyyppi A (AJKLOPT) | |
Kemikaalinkestävyys | AJKLOPT | |
EN 388 | 3132A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiaali | Nitriili | |
Rungon materiaali | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Käyttöalue | Allround | |
Pituus | 340 mm | |
Väri | musta / vihreä | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Paino | 56,2 g | |
Viiltosuojaluokka | A | |
Normi/erikoistilaus | EN 407 | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Pinnoitus | Nitril | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094754 10 | |
EAN / GTIN | 10076490463059 | |
Valmistajan numero | 58-535W/10 |