Kemikaalisuojakäsinepari AlphaTec® 58-435 7

Tuote nro.: 094757 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    10,05 € / pari
  • alkaen 12 pari
    8,37 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
  • EN 374: Tyyppi A (AJKLOPT)
  • Viiltosuojaluokka: A

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja AlphaTec®
    Sisältö 1
    Käsineiden ominaisuudet lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
    Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
    Käsineen koko 7
    EN 374 Tyyppi A (AJKLOPT)
    Kemikaalinkestävyys AJKLOPT
    EN 388 4001A
    Materiaali Nitriili
    Rungon materiaali Nitril
    AQL 0,65
    Käyttöalue Allround
    Pituus 380 mm
    Paksuus 0,4 mm
    Väri musta / vihreä
    Käyttö uudelleenkäytettävä
    Paino 59 g
    Viiltosuojaluokka A
    Suojausluokka Luokka III
    Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
    Pinnoitus Nitril
    Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 094757 7
    EAN / GTIN 10076490470927
    Valmistajan numero 58-435/7

    Kuvaus

    Malli:

    Suojakäsineet, luokka III.
    AlphaTec® 58-435. Suojakäsine nitriilimateriaalia, sisävuori puuvillavelouria. Erittäin joustava ja sorminäppäryyttä tukeva. Kapea malli takaa istuvuuden käden sisäosassa. Suorituskykyinen nitriilipinnoite tarjoaa pitkäaikaisesti erinomaisen suojan viilto- ja pistohaavoilta sekä hankaumilta. Varren käännettävä suojus estää roiskeet käsivarsille. Pidennetty varsi pidentää suoja-alueen käsivarsille saakka.

    Ohje:

    Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin