Kemikaalisuojakäsineet AlphaTec® 58-270 7

Tuote nro.: 094759 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    11,19 € / pari
  • alkaen 12 pari
    9,33 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
622 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
  • Suojausluokka: Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
  • EN 374: Tyyppi A (JKLOPT)
  • Viiltosuojaluokka: A

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja AlphaTec®
Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
Suojausluokka Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
Käsineen koko 7
EN 374 Tyyppi A (JKLOPT)
Kemikaalinkestävyys JKLOPT
EN 388 3121A
Materiaali Nitriili
Rungon materiaali Nitril
AQL 0,65
Käyttöalue Allround
Pituus 300 mm
Paksuus 0,41 mm
Väri musta / vihreä
Käyttö uudelleenkäytettävä
Paino 31 g
Viiltosuojaluokka A
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
Pinnoitus Nitril
Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094759 7
EAN / GTIN 10076490462878
Valmistajan numero 58-270/7

Kuvaus

Malli:

Luokan III suojakäsineet.
AlphaTec® 58-270. Nitriilikäsine kevyistä keskitason kemikaalitöihin. Kevyt kaksikerroksinen nitriili saumattoman nailonvuoren päällä tarjoaa erinomaisen sormituntuman ja joustavuuden. Kevyt käsine on erittäin mukava käyttää ja se suojaa täysin haitalliselta kosketukselta öljyjen, kemikaalien ja muiden nesteiden kanssa.

Standardi:

Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin