Kemikaalisuojakäsineet AlphaTec® 87-108, Käsineen koko: 8

Tuote nro.: 094738 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    44,02 € / pari
  • alkaen 12 pari
    36,69 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
  • EN 374: Tyyppi A (AKLMPT)
  • Viiltosuojaluokka: B

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja AlphaTec®
Sisältö 1
Suojausluokka Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
Käsineen koko 8
EN 374 Tyyppi A (AKLMPT)
Kemikaalinkestävyys AKLMPT
EN 388 3121B
Materiaali Luonnonkumilateksi
Rungon materiaali Lateksi
AQL 0,65
Käyttöalue Allround; Heavy Duty
Pituus 610 mm
Paksuus 1,5 mm
Väri musta
Käyttö uudelleenkäytettävä
Paino 279 g
Viiltosuojaluokka B
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
Pinnoitus Luonnonkumilateksi
Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094738 8
EAN / GTIN 076490443146
Valmistajan numero ME108/7.5

Kuvaus

Malli:

Luokan III suojakäsineet.
AlphaTec® 87-108. Suojakäsine luonnonkumilateksia. Kestää hyvin vesipohjaisia kemikaaleja ja on erittäin joustava. Ihanteellinen tehdaslaitteiden ja raskaiden varusteiden kunnossapitoon. Käsine soveltuu käytettäväksi hiekkapuhalluksessa.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin