{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | AlphaTec® | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle | |
Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | |
Käsineen koko | 11 | |
EN 374 | Tyyppi A (JKLOPT) | |
Kemikaalinkestävyys | JKLOPT | |
EN 388 | 2121A | |
Materiaali | Nitriili | |
Rungon materiaali | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Käyttöalue | Allround | |
Pituus | 320 mm | |
Paksuus | 0,175 mm | |
Väri | musta / vihreä | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Paino | 25,8 g | |
Viiltosuojaluokka | A | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Pinnoitus | Nitril | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094749 11 | |
EAN / GTIN | 10076490464438 | |
Valmistajan numero | 58-128/11 | |
Valmistaja | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |