{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Soveltuu kosketusnäytöille | |
Istuvuus | Erittäin hyvä | |
EN 388 | 2111X | |
Rungon materiaali | Nailon | |
Pinnoitus | PU | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Väri | musta / sininen | |
Pinnoitemateriaali | PU | |
Käsineen koko | 8 | |
Paino | 8 g | |
Neulosteknologia | 18G | |
silikoniton | ei | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Ei sisällä DMF:ää | ei | |
Sormituntuma | Erittäin hyvä | |
Märkäpito | Kohtalainen | |
Öljypito | Hyvä | |
Kuumuussuoja | Ei tiedossa | |
Hengittävyys | Erittäin hyvä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094234 8 | |
EAN / GTIN | 4059904095687 | |
Valmistajan numero | 6240/8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Käsinepari 6240 // SKIN, Käsineen koko: 8
pyynnöstä
Varastossa
1 329 kappaletta varastossa
2,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
106 434 kappaletta varastossa
1,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
60 344 kappaletta varastossa
1,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 407 kappaletta varastossa
3,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 386 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
24 824 kappaletta varastossa
|
|
Pinnoitus | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
Väri | musta / sininen | musta | harmaa | sininen/oranssi | musta | harmaa |
Rungon materiaali | Nailon | polyamidi | polyamidi | Nailon | Polyamidi | Polyamidi |
EN 388 | 2111X | 4131X | 4131X | 3121A | 4131X | 4131X |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet |
Suojausluokka | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli |