{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Sopii allergikon iholle | |
EN 388 | 4131X | |
Rungon materiaali | polyamidi | |
Pinnoitus | PU | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Pituus | 255 mm | |
Väri | musta | |
Käsineen koko | 8 | |
Neulosteknologia | 13G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094242 8 | |
EAN / GTIN | 4045197884015 | |
Valmistajan numero | 094242 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Käsinepari, Käsineen koko: 8
pyynnöstä
Varastossa
108 708 kappaletta varastossa
1,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 854 kappaletta varastossa
1,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 079 kappaletta varastossa
3,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 698 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
24 824 kappaletta varastossa
|
|
Pinnoitus | PU | PU | PU | PU | PU |
Väri | musta | harmaa | sininen/oranssi | musta | harmaa |
Rungon materiaali | polyamidi | polyamidi | Nailon | Polyamidi | Polyamidi |
EN 388 | 4131X | 4131X | 3121A | 4131X | 4131X |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet |
Suojausluokka | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli |