Käsinepari 8

Tuote nro.: 094243 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
102 331 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: Sopii allergikon iholle
  • Neulosteknologia: 13G

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet Sopii allergikon iholle
EN 388 4131X
Rungon materiaali polyamidi
Pinnoitus PU
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Pituus 255 mm
Väri harmaa
Käsineen koko 8
Neulosteknologia 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094243 8
EAN / GTIN 4045197884060
Valmistajan numero 094243 8

Kuvaus

Malli:

PU-pinnoitettu asennuskäsine tarkkoihin töihin kuivassa työympäristössä. Hyvä sormituntuma, erittäin hengittävä. Soveltuu erityisesti pienten elektroniikka-osien tarkkaan käsittelyyn, huoltotöihin, tarkastuksiin, asennustöihin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin