{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Sopii allergikon iholle | |
EN 388 | 4131X | |
Rungon materiaali | polyamidi | |
Pinnoitus | PU | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Pituus | 255 mm | |
Väri | harmaa | |
Käsineen koko | 10 | |
Neulosteknologia | 13G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094243 10 | |
EAN / GTIN | 4045197884084 | |
Valmistajan numero | 094243 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Käsinepari, Käsineen koko: 10
pyynnöstä
Varastossa
41 146 kappaletta varastossa
1,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
101 849 kappaletta varastossa
1,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 667 kappaletta varastossa
3,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 032 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
37 037 kappaletta varastossa
|
|
Käyttöalue | Tarkkuus | Tarkkuus | Tarkkuus | Tarkkuus | Tarkkuus |
Väri | harmaa | musta | sininen/oranssi | harmaa | musta |
Rungon materiaali | polyamidi | polyamidi | Nailon | Polyamidi | Polyamidi |
EN 388 | 4131X | 4131X | 3121A | 4131X | 4131X |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli |