{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Soveltuu kosketusnäytöille | |
Istuvuus | Erittäin hyvä | |
EN 388 | 2111X | |
Rungon materiaali | Nailon | |
Pinnoitus | PU | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Väri | musta / sininen | |
Pinnoitemateriaali | PU | |
Käsineen koko | 9 | |
Paino | 8 g | |
Neulosteknologia | 18G | |
silikoniton | ei | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Ei sisällä DMF:ää | ei | |
Sormituntuma | Erittäin hyvä | |
Märkäpito | Kohtalainen | |
Öljypito | Hyvä | |
Kuumuussuoja | Ei tiedossa | |
Hengittävyys | Erittäin hyvä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094234 9 | |
EAN / GTIN | 4059904095694 | |
Valmistajan numero | 6240/9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Käsinepari 6240 // SKIN 9
pyynnöstä
Varastossa
934 kappaletta varastossa
2,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 022 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
8,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | musta / sininen | harmaa/oranssi |
Sisältö | 1 | 1 |
Rungon materiaali | Nailon | Nailon / erikoislanka / Spandex |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä |
Neulosteknologia | 18G | 18G |
EN 388 | 2111X | 4X42B |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet |