Naisten ESD-poolopaita CONDUCTEX® Cotton Knit XL

Tuote nro.: 091637 XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 95% puuvillaa; 5 % hiilikuitua
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 160
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CONDUCTEX®
Sukupuoli Naisille
Kangaskoostumus 95% puuvillaa; 5 % hiilikuitua
Materiaalin paino / kankaan paksuus 160 g/m2
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Väri laivastonsininen
Vain yksi koko XL
Tuotetyyppi Pikeepaita

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091637 XL
EAN / GTIN 4050274472146
Valmistajan numero 08011 86013 001 45-XL

Kuvaus

Malli:

Käyttö: Elektroniikka-osien valmistus. Tuotteiden suojaamiseen sähköstaattiselta purkaukselta.
Pintavastus: 106 - 107 Ω.
ESD-poolopaita miellyttävää CONDUCTEX® Cotton Knit -materiaalia, neulottu. Luotettava johtavuus ja laadukas valmistus. Erittäin hyvä istuvuus johtavalla poolokauluksella.
  • Napilla suljettava rintatasku.
  • ESD-brodeerausmerkki vasemmassa käsivarressa.

Naisten poolopaita kavennetulla leikkauksella.

Standardi:

EN 61340-5-1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "CONDUCTEX®" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin