Miesten ESD-poolopaita CONDUCTEX® Cotton Knit M

Tuote nro.: 091625 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 95% puuvillaa; 5 % hiilikuitua
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 160
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CONDUCTEX®
Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 95% puuvillaa; 5 % hiilikuitua
Materiaalin paino / kankaan paksuus 160 g/m2
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Väri valkoinen
Vain yksi koko M
Tuotetyyppi Pikeepaita

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091625 M
EAN / GTIN 4050274470692
Valmistajan numero 08011 86004 002 10-M

Kuvaus

Malli:

Käyttö: Elektroniikka-osien valmistus. Tuotteiden suojaamiseen sähköstaattiselta purkaukselta.
Pintavastus: 106 - 107 Ω.
ESD-poolopaita miellyttävää CONDUCTEX® Cotton Knit -materiaalia, neulottu. Luotettava johtavuus ja laadukas valmistus. Erittäin hyvä istuvuus johtavalla poolokauluksella.
  • Napilla suljettava rintatasku.
  • ESD-brodeerausmerkki vasemmassa käsivarressa.

Standardi:

EN 61340-5-1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "CONDUCTEX®" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin