{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CONDUCTEX® | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 95% puuvillaa; 5 % hiilikuitua | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 300 g/m2 | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Väri | hopeanharmaa | |
Vain yksi koko | S | |
Tuotetyyppi | Collegetakki |
Tuotekoodi | 091615 S | |
EAN / GTIN | 4050274472771 | |
Valmistajan numero | 08014 86012 000 2064-S |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ESD-collegetakki CONDUCTEX® Cotton Knit, hopeanharmaa, Koko: S
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
108,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
993 kappaletta varastossa
57,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Väri | hopeanharmaa | musta/punainen |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 300 g/m2 | 220 g/m2 |
Vain yksi koko | S | S |
Kangaskoostumus | 95% puuvillaa; 5 % hiilikuitua | 100% polyesteriä |
Tuotetyyppi | Collegetakki | Collegetakki |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille |