{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CONDUCTEX® | |
Sukupuoli | Naisille | |
Kangaskoostumus | 75 % polyesteriä; 23 % puuvillaa; 2 % hiilikuitua | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 130 g/m2 | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Väri | valkoinen | |
Vain yksi koko | L | |
Normi/erikoistilaus | EN 61340-5-1 | |
hengittävä | kyllä | |
antistaattinen | kyllä | |
Takin kiinnitys | painonappi | |
piilonappilista | kyllä | |
Tuotetyyppi | Päällystakki |
Tuotekoodi | 091602 L | |
EAN / GTIN | 4050274544942 | |
Valmistajan numero | 08005 48019 000 10-L |