Miesten ESD-päällystakki CONDUCTEX® S

Tuote nro.: 091600 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 75 % polyesteriä; 23 % puuvillaa; 2 % hiilikuitua
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 130
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CONDUCTEX®
Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 75 % polyesteriä; 23 % puuvillaa; 2 % hiilikuitua
Materiaalin paino / kankaan paksuus 130 g/m2
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Väri valkoinen
Vain yksi koko S
Normi/erikoistilaus EN 61340-5-1
hengittävä kyllä
antistaattinen kyllä
Takin kiinnitys painonappi
piilonappilista kyllä
Tuotetyyppi Päällystakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091600 S
EAN / GTIN 4050274194918
Valmistajan numero 08005 48011 000 10-S

Kuvaus

Malli:

Käyttö: Elektroniikka-osien valmistus. Tuotteiden suojaamiseen sähköstaattiselta purkaukselta.
Pintavastus: 106 - 107 Ω.
ESD-päällystakki kevyttä, miellyttävää CONDUCTEX®-materiaalia. Sekoitekuitu vakuuttaa hyvillä johtavuusarvoilla ja suurella käyttömukavuudella. Suuri hengittävyys, Hohenstein Institut -testauslaitoksen tarkastama. Ilman sivusaumoja.
  • Kääntökaulus ja yhdeltä puolelta piilotettu painonappilista.
  • Päälle ommellut sivutaskut, jossa viistot aukot.
  • Rintatasku.
  • Painonapilla varustettu säädettävä hihasauma.
  • ESD-brodeerausmerkki vasemmassa käsivarressa.

Standardi:

EN 61340-5-1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "CONDUCTEX®" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin