Lappuhaalari Highline 70

Tuote nro.: 091332 70
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 285
  • Verhous vakiona: UV-standardi 801; Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Highline
Erikoispalvelut Tekstiilin viimeistely
Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 285 g/m2
Verhous vakiona UV-standardi 801; Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa
Valkaisu ei valkaisua
Kemiallinen pesu Puhdistus tetrakloorieteenillä
Kuivaus hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa)
Silitys kuuma, 200 °C asti.
Väri savi / musta
Materiaali puuvilla, polyesteri
Valmiskoot DE 70
Koko FR 66
Halkio Vetoketju
Solkikiinnitys Henkseleissä turvasoljet
Lahkeensuu suora, avoin
Sivutaskujen lukumäärä 2
Sivutaskut sisäänommeltu
Polvitaskujen lukumäärä 2
Mittataskujen lukumäärä 2
Reisitaskujen lukumäärä 1
Reisitaskussa tarrallinen läppä ja tarrakiinnitys kyllä
Puhelintasku kyllä
Läppätasku jossa läppä ja tarrakiinnitys
Tuotetyyppi Lappuhaalari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091332 70
EAN / GTIN 4030913068732
Valmistajan numero 2332 070

Kuvaus

Malli:

Raikas ja moderni mallisto Highline laadukasta, naarmuuntumatonta ja kestävää kangasseosta, kolmivärinen. Kontrastivärit erittäin kestävää canvasia. Kestävät kulutusta rasituskohtien kolminkertaisten ompeleiden ansiosta. Paljon hyödyllisiä yksityiskohtia, kuten matkapuhelin- ja metrimittatasku sekä säädettävä vyötärö.
Lappuhaalarit, säädettävä vyötärö.
  • Läpällinen haalaritasku tarrakiinnityksellä.
  • Henkseleissä turvasoljet.

Kuvaus:

  • Kaksi upotettua etutaskua.
  • Kuminauhavyötärö.
  • Vetoketju edessä.
  • Kaksoismittatasku.
  • Reisitaskussa tarrallinen läppä.
  • Puhelintasku.
  • Kaksi päälleommeltua, värikkäästi applikoitua polvitaskua.

Ohje:

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.
Lappuhaalari, väriyhdistelmä ruiskaunokinsininen/laivastonsininen, nro 091331.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin