{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Highline | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 285 g/m2 | |
Verhous vakiona | UV-standardi 801; Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | Puhdistus tetrakloorieteenillä | |
Kuivaus | hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa) | |
Silitys | kuuma, 200 °C asti. | |
Väri | savi / musta | |
Materiaali | puuvilla, polyesteri | |
Valmiskoot DE | 38 | |
Koko FR | 34 | |
Halkio | Vetoketju | |
Lahkeensuu | suora, avoin | |
Sivutaskujen lukumäärä | 2 | |
Sivutaskut | sisäänommeltu | |
Polvitaskujen lukumäärä | 2 | |
Reisitaskujen lukumäärä | 2 | |
Reisitaskussa tarrallinen läppä ja tarrakiinnitys | kyllä | |
Puhelintasku | kyllä | |
Tuotetyyppi | Työhousut |
Tuotekoodi | 091322 38 | |
EAN / GTIN | 4030913068268 | |
Valmistajan numero | 2322038 | |
Manufacturer | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |