{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Highline | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 285 g/m2 | |
Verhous vakiona | UV-standardi 801; Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | Puhdistus tetrakloorieteenillä | |
Kuivaus | hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa) | |
Silitys | kuuma, 200 °C asti. | |
Väri | savi / musta | |
Materiaali | puuvilla, polyesteri | |
Valmiskoot DE | 64 | |
Koko FR | 60 | |
Halkio | Vetoketju | |
Solkikiinnitys | Henkseleissä turvasoljet | |
Lahkeensuu | suora, avoin | |
Sivutaskujen lukumäärä | 2 | |
Sivutaskut | sisäänommeltu | |
Polvitaskujen lukumäärä | 2 | |
Mittataskujen lukumäärä | 2 | |
Reisitaskujen lukumäärä | 1 | |
Reisitaskussa tarrallinen läppä ja tarrakiinnitys | kyllä | |
Puhelintasku | kyllä | |
Läppätasku | jossa läppä ja tarrakiinnitys | |
Tuotetyyppi | Lappuhaalari |
Tuotekoodi | 091332 64 | |
EAN / GTIN | 4030913068701 | |
Valmistajan numero | 2332 064 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lappuhaalari Highline 64
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
49,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
95,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | savi / musta | merensininen / musta |
Valmiskoot DE | 64 | 64 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 285 | 265 |
Kangaskoostumus | 35% puuvillaa ;65 % polyesteriä | 33% polyesteriä ;3% elasto-olefiinia ;64% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | Kirjopesu 60 °C:ssa |
Sarja | Highline | Toimiala |
Tuotetyyppi | Lappuhaalari | Lappuhaalari |