{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Highline | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 285 g/m2 | |
Verhous vakiona | UV-standardi 801; Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | Puhdistus tetrakloorieteenillä | |
Kuivaus | hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa) | |
Silitys | kuuma, 200 °C asti. | |
Väri | savi / musta | |
Materiaali | puuvilla, polyesteri | |
Koko ES | 46C | |
Valmiskoot DE | 25 | |
Koko FR | 46C | |
Koko IT | 46C | |
Halkio | Vetoketju | |
Solkikiinnitys | Henkseleissä turvasoljet | |
Lahkeensuu | suora, avoin | |
Sivutaskujen lukumäärä | 2 | |
Sivutaskut | sisäänommeltu | |
Polvitaskujen lukumäärä | 2 | |
Mittataskujen lukumäärä | 2 | |
Reisitaskujen lukumäärä | 1 | |
Reisitaskussa tarrallinen läppä ja tarrakiinnitys | kyllä | |
Puhelintasku | kyllä | |
Läppätasku | jossa läppä ja tarrakiinnitys | |
Tuotetyyppi | Lappuhaalari |
Tuotekoodi | 091332 25 | |
EAN / GTIN | 4030913068527 | |
Valmistajan numero | 2332 025 |