Rengasmutteri M6

Tuote nro.: 086477 M6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteen ⌀ Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kantavuus WLL SF 4:1 0,4 t
Sisä-⌀ rengas A 25 mm
Ulko-⌀ rengas B 45 mm
Laipan ⌀ tuki C 25 mm
Mitta D 10 mm
Kierteen pituus mutteri E 10 mm
Kokonaiskorkeus F 45 mm
Kierteen ⌀ M6
Paino 0,09 kg
Tuotetyyppi Rengasruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086477 M6
EAN / GTIN 2050001758101

Kuvaus

Malli:

Lujatekoiset rengasruuvit/-mutterit, maalattu punaiseksi.

Ohje:

Rengasruuveja ja -muttereita ei saa kuormittaa 90° kulmassa ruuviakseleihin nähden!
SF 4:1 = turvakerroin 4.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin