Rengasmutteri M12

Tuote nro.: 086477 M12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
165 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteen ⌀ Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kantavuus WLL SF 4:1 1,6 t
    Sisä-⌀ rengas A 35 mm
    Ulko-⌀ rengas B 63 mm
    Laipan ⌀ tuki C 35 mm
    Mitta D 14 mm
    Kierteen pituus mutteri E 14 mm
    Kokonaiskorkeus F 62 mm
    Kierteen ⌀ M12
    Paino 0,27 kg
    Tuotetyyppi Rengasruuvi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 086477 M12
    EAN / GTIN 2050001741813

    Kuvaus

    Malli:

    Lujatekoiset rengasruuvit/-mutterit, maalattu punaiseksi.

    Ohje:

    Rengasruuveja ja -muttereita ei saa kuormittaa 90° kulmassa ruuviakseleihin nähden!
    SF 4:1 = turvakerroin 4.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin