{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kantavuus WLL SF 4:1 | 4 t | |
Sisä-⌀ rengas A | 35 mm | |
Ulko-⌀ rengas B | 63 mm | |
Laipan ⌀ tuki C | 35 mm | |
Mitta D | 14 mm | |
Kierteen pituus mutteri E | 14 mm | |
Kokonaiskorkeus F | 62 mm | |
Kierteen ⌀ | M16 | |
Paino | 0,31 kg | |
Tuotetyyppi | Rengasruuvi |
Tuotekoodi | 086477 M16 | |
EAN / GTIN | 2050001741820 |