Rengasmutteri M10

Tuote nro.: 086477 M10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kantavuus WLL SF 4:1 1 t
Sisä-⌀ rengas A 25 mm
Ulko-⌀ rengas B 45 mm
Laipan ⌀ tuki C 25 mm
Mitta D 10 mm
Kierteen pituus mutteri E 10 mm
Kokonaiskorkeus F 45 mm
Kierteen ⌀ M10
Paino 0,11 kg
Tuotetyyppi Rengasruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086477 M10
EAN / GTIN 2050001758125

Kuvaus

Malli:

Lujatekoiset rengasruuvit/-mutterit, maalattu punaiseksi.

Ohje:

Rengasruuveja ja -muttereita ei saa kuormittaa 90° kulmassa ruuviakseleihin nähden!
SF 4:1 = turvakerroin 4.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Kierteen ⌀ Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin