{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kantavuus WLL SF 4:1 | 0,8 t | |
Sisä-⌀ rengas A | 25 mm | |
Ulko-⌀ rengas B | 45 mm | |
Laipan ⌀ tuki C | 25 mm | |
Mitta D | 10 mm | |
Kierteen pituus mutteri E | 10 mm | |
Kokonaiskorkeus F | 45 mm | |
Kierteen ⌀ | M8 | |
Kierrepituus | 13 mm | |
Paino | 0,09 kg | |
Tuotetyyppi | Rengasruuvi |
Tuotekoodi | 086472 M8 | |
EAN / GTIN | 2050001758002 |