Rengasruuvi M48

Tuote nro.: 086472 M48
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteen ⌀ Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kantavuus WLL SF 4:1 32 t
Sisä-⌀ rengas A 90 mm
Ulko-⌀ rengas B 166 mm
Laipan ⌀ tuki C 100 mm
Mitta D 38 mm
Kierteen pituus mutteri E 35 mm
Kokonaiskorkeus F 168 mm
Kierteen ⌀ M48
Kierrepituus 68 mm
Paino 6,2 kg
Tuotetyyppi Rengasruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086472 M48
EAN / GTIN 2050001758057

Kuvaus

Malli:

Lujatekoiset rengasruuvit/-mutterit, maalattu punaiseksi.

Ohje:

Rengasruuveja ja -muttereita ei saa kuormittaa 90° kulmassa ruuviakseleihin nähden!
SF 4:1 = turvakerroin 4.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin