{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kantavuus WLL SF 4:1 | 16 t | |
Sisä-⌀ rengas A | 70 mm | |
Ulko-⌀ rengas B | 126 mm | |
Laipan ⌀ tuki C | 75 mm | |
Mitta D | 28 mm | |
Kierteen pituus mutteri E | 26 mm | |
Kokonaiskorkeus F | 128 mm | |
Kierteen ⌀ | M36 | |
Kierrepituus | 54 mm | |
Paino | 2,15 kg | |
Tuotetyyppi | Rengasruuvi |
Tuotekoodi | 086472 M36 | |
EAN / GTIN | 2050001757937 |