{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kantavuus WLL SF 4:1 | 24 t | |
Sisä-⌀ rengas A | 80 mm | |
Ulko-⌀ rengas B | 144 mm | |
Laipan ⌀ tuki C | 85 mm | |
Mitta D | 32 mm | |
Kierteen pituus mutteri E | 30 mm | |
Kokonaiskorkeus F | 147 mm | |
Kierteen ⌀ | M42 | |
Kierrepituus | 63 mm | |
Paino | 4,15 kg | |
Tuotetyyppi | Rengasruuvi |
Tuotekoodi | 086472 M42 | |
EAN / GTIN | 2050001757920 |