{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kantavuus WLL SF 5:1 | 0,25 t | |
Kierteen ⌀ | M8 × 1,25 | |
Kierteen pituus L | 17,5 mm | |
Avaimen leveys sisäkuusioavain S | 18 mm | |
Ruuvinpään korkeus A | 31 mm | |
Väliseinän korkeus B | 30 mm | |
Ruuvinpään ⌀ C | 30 mm | |
Väliseinän silmukan etäisyys D | 38 mm | |
Silmukan leveys E | 27 mm | |
Silmukan paksuus F | 14 mm | |
Tukitapin leveys G | 53 mm | |
Paino | 0,3 kg | |
Tuotetyyppi | Tukitapit |
Tuotekoodi | 086454 M8X1,25 | |
EAN / GTIN | 2050002053823 | |
Valmistajan numero | QL.DSR M 8 |