• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Tukitapit Quick Lift DSR, Kierteen ⌀: M24X3

Tuote nro.: 086454 M24X3
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteen ⌀ Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kantavuus WLL SF 5:1 2,5 t
Kierteen ⌀ M24 × 3
Kierteen pituus L 36 mm
Avaimen leveys sisäkuusioavain S 40 mm
Ruuvinpään korkeus A 55 mm
Väliseinän korkeus B 55 mm
Ruuvinpään ⌀ C 60 mm
Väliseinän silmukan etäisyys D 83 mm
Silmukan leveys E 55 mm
Silmukan paksuus F 25 mm
Tukitapin leveys G 115 mm
Paino 2,6 kg
Tuotetyyppi Tukitapit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086454 M24X3
EAN / GTIN 2050002053885
Valmistajan numero QL.DSR M 24
Manufacturer LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Kuvaus

Malli:

Kompakti, erittäin kestävä teräksinen nostolenkki Quick Lift DSR, joka kiinnitetään ruuvaamalla. Kääntyy 360° ja kallistuu 180°. Ajansäästö jopa 80 % perinteisen nostolenkin ruuvaamiseen verrattuna (DSR vs. Quick Lift DSR). Käännettävyys kuormitettuna. Helppo käsiteltävyys täysin mekaanisen järjestelmän ansiosta. Huoltovapaa, turvallinen ja luotettava. Painamalla ruuvin kanta sisään Quick Lift-DSR voidaan kiinnittää muutamassa sekunnissa sisäkierteeseen. Tämä toimii täysin mekaanisesti jousen kautta.

Ohje:

SF 5:1 = turvakerroin 5.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin