Tukitapit Quick Lift DSR M12X1,75

Tuote nro.: 086454 M12X1,75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteen ⌀ Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kantavuus WLL SF 5:1 0,65 t
    Kierteen ⌀ M12 × 1,75
    Kierteen pituus L 23 mm
    Avaimen leveys sisäkuusioavain S 27 mm
    Ruuvinpään korkeus A 40 mm
    Väliseinän korkeus B 40 mm
    Ruuvinpään ⌀ C 45 mm
    Väliseinän silmukan etäisyys D 53 mm
    Silmukan leveys E 38 mm
    Silmukan paksuus F 17 mm
    Tukitapin leveys G 76 mm
    Paino 0,9 kg
    Tuotetyyppi Tukitapit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 086454 M12X1,75
    EAN / GTIN 2050002053847
    Valmistajan numero QL.DSR M 12

    Kuvaus

    Malli:

    Kompakti, erittäin kestävä teräksinen nostolenkki Quick Lift DSR, joka kiinnitetään ruuvaamalla. Kääntyy 360° ja kallistuu 180°. Ajansäästö jopa 80 % perinteisen nostolenkin ruuvaamiseen verrattuna (DSR vs. Quick Lift DSR). Käännettävyys kuormitettuna. Helppo käsiteltävyys täysin mekaanisen järjestelmän ansiosta. Huoltovapaa, turvallinen ja luotettava. Painamalla ruuvin kanta sisään Quick Lift-DSR voidaan kiinnittää muutamassa sekunnissa sisäkierteeseen. Tämä toimii täysin mekaanisesti jousen kautta.

    Ohje:

    SF 5:1 = turvakerroin 5.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin