{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kantavuus WLL SF 5:1 | 0,7 t | |
Kierteen ⌀ | M14 × 2 | |
Kierteen pituus L | 23 mm | |
Avaimen leveys sisäkuusioavain S | 27 mm | |
Ruuvinpään korkeus A | 40 mm | |
Väliseinän korkeus B | 40 mm | |
Ruuvinpään ⌀ C | 45 mm | |
Väliseinän silmukan etäisyys D | 53 mm | |
Silmukan leveys E | 38 mm | |
Silmukan paksuus F | 17 mm | |
Tukitapin leveys G | 76 mm | |
Paino | 0,9 kg | |
Tuotetyyppi | Tukitapit |
Tuotekoodi | 086454 M14X2 | |
EAN / GTIN | 2050002053854 | |
Valmistajan numero | QL.DSR M 14 |