Merkintälaite LM500TS

Tuote nro.: 085500 LM500TS
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva merkintänauhakasetti D1
tyyppi LM500TS
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Mahdolliset merkintänauhan leveydet 6; 9; 12; 19; 24 mm
kirjasinkorkeus enintään 22 mm
Verkkolaite sisältää
Kirjasinkokoja 25
Kirjasinleveyksiä 2
Tyylien lukumäärä 32
Käytössä merkkejä/symboleja 325
Tekstirivien lkm 1 − 5
Kirjoitusväri musta
Nauhan katkaiseva malli automaattinen
Näppäimistön malli QWERTZ
Erityisominaisuus USB / Viivakoodi
Paino sisältää akun 800 g
Valmistajamerkintä Dymo 500 TS
Pituus 190 mm
Leveys 165 mm
Korkeus 95 mm
Tuotetyyppi Merkintälaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085500 LM500TS
EAN / GTIN 3501170946459
Valmistajan numero S0946450

Kuvaus

Malli:

Lujat, liikkuvan käyttäjän merkintälaitteet muovisten tarraetikettien nopeaan tulostukseen. Kestävä lämpötulostusjälki, teipin esi- ja jälkisyöttöpituuden säätömahdollisuus. Tarkoitettu Dymo D1 -nauhoille. Voimanlähteenä ladattava li-ioni-akku, verkkolatauslaite. Yksinkertainen tekstinkäsittely pikakäyttönäppäimillä.
Täysvärikosketusnäyttö, painaa myös grafiikkaa, viivakoodeja ja logoja, resoluutio 300 dpi. Profiilit korkeintaan 5 käyttäjälle. USB-liitäntä.

Käyttö:

Tarrat kiinnittyvät lujasti lähes kaikille sileille ja rasvattomille pinnoille.

Toimituksen sisältö:

Sisältää mustavalkoisen teippinauhan ja käyttöohjeet.
LabelManager 500TS -merkintälaite, Akku-Pack Li-ion-lataussovitin, USB-johto.

Ohje:

  • Asennettavissa eri kieliversioita.
  • Saksalaisella näppäimistöllä varustettuna varastosta, ranskalainen näppäimistö saatavilla lyhyellä toimitusajalla.
  • Ei saatavissa kaikissa maissa.
  • Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin