{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sopiva merkintänauhakasetti | RHINO | |
tyyppi | Rhino 4200 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Mahdolliset merkintänauhan leveydet | 6; 9; 12; 19 mm | |
kirjasinkorkeus enintään | 13 mm | |
Verkkolaite | Lisätarvikkeet | |
Kirjasinkokoja | 7 | |
Kirjasinleveyksiä | 2 | |
Tyylien lukumäärä | 5 | |
Merkkien määrä näytöllä | 11 | |
Käytössä merkkejä/symboleja | 50 | |
Tekstirivien lkm | 1–4 | |
Kirjoitusväri | musta | |
Nauhan katkaiseva malli | manuaalinen | |
Näppäimistön malli | QWERTZ | |
Erityisominaisuus | Tarran tallentaja | |
Paino sisältää akun | 770 g | |
Valmistajamerkintä | Rhino 4200 | |
Pituus | 181 mm | |
Leveys | 127 mm | |
Korkeus | 62 mm | |
Tuotetyyppi | Merkintälaite |
Tuotekoodi | 085500 4200 | |
EAN / GTIN | 3501170955970 | |
Valmistajan numero | S0955970 |