{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sopiva merkintänauhakasetti | RHINO | |
tyyppi | Rhino 5200 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Mahdolliset merkintänauhan leveydet | 9; 12; 19 mm | |
kirjasinkorkeus enintään | 13 mm | |
Verkkolaite | sisältää | |
Kirjasinkokoja | 7 | |
Kirjasinleveyksiä | 2 | |
Tyylien lukumäärä | 4 | |
Merkkien määrä näytöllä | 2×14 | |
Käytössä merkkejä/symboleja | 100 | |
Tekstirivien lkm | 1–4 | |
Nauhan katkaiseva malli | manuaalinen | |
Näppäimistön malli | ABC | |
Erityisominaisuus | Tarran tallentaja | |
Paino sisältää akun | 780 g | |
Valmistajamerkintä | S0841400 | |
Pituus | 64 mm | |
Leveys | 124 mm | |
Korkeus | 234 mm | |
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
Tuotetyyppi | Merkintälaite |
Tuotekoodi | 085500 5200 | |
EAN / GTIN | 3501170841402 | |
Valmistajan numero | S0841400 |