Merkintänauhakasetti 24 mm×7 m Polyesteri, Tyyppi: W

Tuote nro.: 085560 W
Hinta per 1 kpl (6,41 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    44,85 € / kpl
    (6,41 € / 1 Metre)
  • alkaen 5 kpl
    37,38 € / kpl
    (5,34 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Merkintänauhan pituus 7 m
Merkintänauhan leveys 24 mm
Kirjoitusväri musta
Nauhan väri valkoinen
Nauhamateriaali polyesteri
Tuotetyyppi Merkintänauha
Tyyppi D1

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 085560 W
EAN / GTIN 5411313537131
Valmistajan numero S0720930
Valmistaja NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Kuvaus

Malli:

Vettähylkivät, irrotettavat merkintäteipit D1.
Merkintänauhakasetti merkintälaitteelle nro 085500, koko LM500TS ja koko Mobile.
Alkuperäinen DYMO D1 -merkintänauha LabelManagerille, polyesteriä, irrotettavissa, musta valkoisella taustalla, 24 mm × 7 m.
D1-merkintäteipit on suunniteltu erityisesti LabelManager™- ja LabelWriter™ Duo -merkintälaitteita varten, ja ne tarjoavat suorituskykyä ja monipuolisuutta, jota tarvitaan useimpiin merkintätöihin. Ne tarttuvat lähes kaikkiin puhtaisiin, tasaisiin pintoihin – mukaan lukien muovi, paperi, metalli, puu ja lasi – ja niissä on helposti irrotettava tausta, joka mahdollistaa vaivattoman kiinnityksen. D1-merkintäteipit ovat monipuolisia, kestäviä ja saatavilla useissa eri leveyksissä ja väreissä, joten voit tuoda niiden avulla stressittömän organisaation kotiin ja toimistoon.

Ohje:

Lisää etikettejä löytyy verkkokaupasta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin