Eristysnauha, 19 mm×25 m, Väri: BLACK

Tuote nro.: 083654 BLACK
Hinta per 1 kpl (0,22 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,61 € / kpl
    (0,22 € / 1 Metre)
  • alkaen 10 kpl
    4,68 € / kpl
    (0,19 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
1 293 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 3M® Temflex® 165
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali PVC-kalvo
Liimausvoima teräksessä 0,2 N/mm
Venymiskyky 200 %
Vetolujuus 2 N/mm
Käyttö Eritys; Niputus; Kiinnittäminen; Merkintä; Merkitseminen
lämmönkestävyys enintään 90 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 20 °C - 23 °C
Varaston ilmankosteus 50 % - 60 %
Väri musta
Pituus 25 m
Leveys 19 mm
Paksuus 0,15 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 083654 BLACK
EAN / GTIN 4054596615373
Valmistajan numero 7100184810
Valmistaja 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Kuvaus

Malli:

3M™ Temflex® 165 on yleiskäyttöinen, pehmeä PVC-eristysteippi. Vaikeasti syttyvä. Itseirtoava, kestää hyvin öljyjä ja liuottimia.

Käyttö:

Eristämiseen, niputtamiseen, kiinnittämiseen ja väreillä merkitsemiseen.

Ohje:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin