Eristysnauha WHITE

Tuote nro.: 083654 WHITE
(0,22 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,61 € / kpl
    (0,22 € / 1 Metre)
  • alkaen 10 kpl
    4,68 € / kpl
    (0,19 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
359 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 3M® Temflex® 165
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali PVC-kalvo
Liimausvoima teräksessä 0,2 N/mm
Venymiskyky 200 %
Vetolujuus 2 N/mm
Käyttö Eritys; Niputus; Kiinnittäminen; Merkintä; Merkitseminen
lämmönkestävyys enintään 90 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 20 °C - 23 °C
Varaston ilmankosteus 50 % - 60 %
Väri valkoinen
Pituus 25 m
Leveys 19 mm
Paksuus 0,15 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083654 WHITE
EAN / GTIN 4054596615717
Valmistajan numero 7100184818

Kuvaus

Malli:

3M™ Temflex® 165 on yleiskäyttöinen, pehmeä PVC-eristysteippi. Vaikeasti syttyvä. Itseirtoava, kestää hyvin öljyjä ja liuottimia.

Käyttö:

Eristämiseen, niputtamiseen, kiinnittämiseen ja väreillä merkitsemiseen.

Ohje:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin