{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 471F | |
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | PVC-kalvo | |
Liimamassa | kumihartsi | |
Liimausvoima teräksessä | 3,9 N/mm | |
Venymiskyky | 265 % | |
Vetolujuus | 31,5 N/mm | |
lämmönkestävyys enintään | 75 °C | |
Lineri olemassa | ei | |
Säilytyslämpötila | 20 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 % | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 12 kk | |
Väri | keltainen | |
Pituus | 33 m | |
Leveys | 50 mm | |
Paksuus | 0,13 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083641 YELLOW | |
EAN / GTIN | 051115688560 | |
Valmistajan numero | 7100044478 |