PVC-teippi pehmeä, Väri: GREEN

Tuote nro.: 083641 GREEN
(1,89 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 471F
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali PVC-kalvo
Liimamassa kumihartsi
Liimausvoima teräksessä 3,9 N/mm
Venymiskyky 265 %
Vetolujuus 31,5 N/mm
lämmönkestävyys enintään 75 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 20 °C
Varaston ilmankosteus 50 %
Kestävyys valmistuspäivästä 12 kk
Väri vihreä
Pituus 33 m
Leveys 50 mm
Paksuus 0,13 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083641 GREEN
EAN / GTIN 051115688225
Valmistajan numero 7100044652

Kuvaus

Malli:

3M™ 471F -nauhaa voidaan käyttää vaaravyöhykkeiden ja käytävien merkintään, peittämään maalaustöissä sekä värimerkintään tai koristelistoissa. Se kiinnittyy erilaisille pinnoille, minkä vuoksi sen voi liimata nopeasti, ilman tippoja sekä ilman kuivumis- tai puhdistusaikaa, ja sen voi ottaa taas pois ilman liimajälkiä.
3M™-väri- ja lattiamerkintäteipit sopivat optimaalisesti rakennusten huoltotöihin ja laitteistojen turvallisuuden parantamiseen. Värillisten PVC-teippien erikoisrakenne kestää naarmuja, kulumista, sääolosuhteita sekä useimpia kemikaaleja. Helppo käsitellä, erittäin mukautuva myös epätasaisilla pinnoilla.

Ohje:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin