PVC-teippi pehmeä RED

Tuote nro.: 083641 RED
(1,89 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 471F
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali PVC-kalvo
Liimamassa kumihartsi
Liimausvoima teräksessä 3,9 N/mm
Venymiskyky 265 %
Vetolujuus 31,5 N/mm
lämmönkestävyys enintään 75 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 20 °C
Varaston ilmankosteus 50 %
Kestävyys valmistuspäivästä 12 kk
Väri pun.
Pituus 33 m
Leveys 50 mm
Paksuus 0,13 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083641 RED
EAN / GTIN 051115688669
Valmistajan numero 7100044655

Kuvaus

Malli:

3M™ 471F -nauhaa voidaan käyttää vaaravyöhykkeiden ja käytävien merkintään, peittämään maalaustöissä sekä värimerkintään tai koristelistoissa. Se kiinnittyy erilaisille pinnoille, minkä vuoksi sen voi liimata nopeasti, ilman tippoja sekä ilman kuivumis- tai puhdistusaikaa, ja sen voi ottaa taas pois ilman liimajälkiä.
3M™-väri- ja lattiamerkintäteipit sopivat optimaalisesti rakennusten huoltotöihin ja laitteistojen turvallisuuden parantamiseen. Värillisten PVC-teippien erikoisrakenne kestää naarmuja, kulumista, sääolosuhteita sekä useimpia kemikaaleja. Helppo käsitellä, erittäin mukautuva myös epätasaisilla pinnoilla.

Ohje:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.
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
    Väri Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin