PVC-teippi pehmeä CLEAR

Tuote nro.: 083641 CLEAR
(1,89 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 471F
    Teippityyppi Yksisivuinen
    Rungon materiaali PVC-kalvo
    Liimamassa kumihartsi
    Liimausvoima teräksessä 3,9 N/mm
    Venymiskyky 265 %
    Vetolujuus 31,5 N/mm
    lämmönkestävyys enintään 75 °C
    Lineri olemassa ei
    Säilytyslämpötila 20 °C
    Varaston ilmankosteus 50 %
    Kestävyys valmistuspäivästä 12 kk
    Väri läpinäkyvä
    Pituus 33 m
    Leveys 50 mm
    Paksuus 0,13 mm
    Tuotetyyppi Teippi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 083641 CLEAR
    EAN / GTIN 50051115688237
    Valmistajan numero 7100044331

    Kuvaus

    Malli:

    3M™ 471F -nauhaa voidaan käyttää vaaravyöhykkeiden ja käytävien merkintään, peittämään maalaustöissä sekä värimerkintään tai koristelistoissa. Se kiinnittyy erilaisille pinnoille, minkä vuoksi sen voi liimata nopeasti, ilman tippoja sekä ilman kuivumis- tai puhdistusaikaa, ja sen voi ottaa taas pois ilman liimajälkiä.
    3M™-väri- ja lattiamerkintäteipit sopivat optimaalisesti rakennusten huoltotöihin ja laitteistojen turvallisuuden parantamiseen. Värillisten PVC-teippien erikoisrakenne kestää naarmuja, kulumista, sääolosuhteita sekä useimpia kemikaaleja. Helppo käsitellä, erittäin mukautuva myös epätasaisilla pinnoilla.

    Ohje:

    3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin