pikaliima 496

Tuote nro.: 083352 496
(170,20 € / 100 Gram)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
516 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajan tunnus Yksikköhinta sis. alv
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS07: Huutomerkki

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä LOCTITE 496
Kemiallinen perusta Metyylisyaaniakrylaatti
Dynaaminen viskositeetti 125 mPas
Tiheys 1,09 g/cm3
Muoto nestemäinen
Käyttölämpötila-alue −40 °C - 80 °C
Kosketuslujuusaika 20 s - 40 s
soveltuu materiaalille Metalli; muovi; Elastomeeri
Maksimirakomitta 15 mm
Vetorepeämislujuus 20 N/mm2 - 30 N/mm2
Väri läpinäkyvä
Täyttö 20 ml
Säilytyslämpötila 2 °C - 8 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 20 kk
Vaarallisen aineen tunnus GHS07: Huutomerkki
Tuotetyyppi Pikaliima

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083352 496
EAN / GTIN 4100630496160
Valmistajan numero 791473

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen erilaisten materiaalien liittämiseen. Nopea kovettuminen ja siistit, lähes näkymättömät liitokset. Kovettuminen ilmankosteuden vaikutuksesta.

Käyttö:

Yleispikaliima lähes kaikille materiaaleille. Soveltuu parhaiten metalleille. Kokoon 401 verrattuna lujempi ja vähemmän lämpöstabiili.

Ohje:

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin